Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Feuerwehrzufahrt: Feuerwehrzufahrt Halteverbot, Zufahrt frei halten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
feuerwehrzufahrt halteverbot 3m einbetonier pfosten feuerwehrzufahrt frei halten
feuerwehrzufahrt halteverbot 3m einbetonier pfosten feuerwehrzufahrt frei halten
feuerwehrzufahrt halteverbot 3m einbetonier pfosten praxis
feuerwehrschild vz 2446 feuerwehrzufahrt haltverbot nach stvo ra 210x594
feuerwehrschild vz 2446 feuerwehrzufahrt haltverbot nach stvo ra 210x594
Komplett-Set Feuerwehrzufahrt: Feuerwehrzufahrt Halteverbot, Zufahrt frei halten
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607322
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607322
EAN/GTIN:
     4251295828411
Suchbegriffe:
2446 (Zz-Halbstandard)
3000 (Zz-Halbstandard)
Feuerwehrzufahrt mit Sondertext (Zz...
2449 (Zz-Halbstandard)

Mit diesem Komplett-Set haben Sie gleich 2 Feuerwehrschilder: VZ 2446 (Feuerwehrzufahrt - Haltverbot nach StVO, 210×594 mm) inkl. Befestigungsmaterial und 3 m Rohrpfosten zum Einbetonieren (2,50 m über Flur) sowie dem Schild VZ 2449 (Feuerwehrzufahrt - ständig freihalten, 330x1000 mm) zur Wandbefestigung. Retroreflektierend für das Betriebsgelände.

Produktmerkmale

  • hohe Signalwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 3,00
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Norm: IVZ, TLP VZ, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (250)
  • Lieferumfang: 1 x Hinweisschild Feuerwehrzufahrt Halteverbot nach StVO, 1 x Hinweisschild Feuerwehr Zufahrt ständig freihalten, 1 x Befestigungsset für Schilder, 1 x Rohrpfosten zum Einbetonieren 300 cm, 2 x Prüfplakette, 1 x Rohrschelle R135
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Höhe:
3,00 m
Einbauhöhe:
250 cm
Norm:
IVZ | TLP VZ | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrzufahrt ständig freihalten (Zz-Halbstandard), Hinweisschilder für Feuerwehrzufahrten, Zusatzzeichen-Halbstandard, zusatzzeichen-halbstandard feuerwehr, 2449 (zz-halbstandard), Schilderset, Verkehrsschild, Halteverbot, Parkverbot, Verkehrszeichen, Verkehrssymbol, Feuerwehr, Feuerwehrzufahrt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,29*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 204,22*
€ 243,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 201,40*
€ 239,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 193,20*
€ 229,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 182,80*
€ 217,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 164,29*
€ 195,51
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607326
ab € 155,74*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607312
ab € 137,19*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607311
ab € 186,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607313
ab € 164,61*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607307
ab € 136,34*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607308
ab € 137,79*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607310
ab € 277,02*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607309
ab € 275,37*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607304
ab € 278,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607305
ab € 278,50*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607306
ab € 324,59*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607300
ab € 138,40*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607302
ab € 198,59*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607320
ab € 264,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607319
ab € 396,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.