Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecksicherung Standard 40 A 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502753
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027531
EAN/GTIN:
     4009146370592
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
  • Wird für Kleinspannung, hauptsächlich in Kraftfahrzeugen verwendet
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Länge:
19.3 mm
Breite B:
12 mm
Breite Klinge:
5.2 mm
Länge Klinge:
6.5 mm
Höhe / Stärke:
5 mm
Stecker flache Seite:
0.64 mm
Stromstärke:
40 Ampere
Lieferumfang:
50 Stück Flachstecksicherung REGULAR 40A
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, Stecksicherungen, KFZ Sicherungen, KFZ-Sicherungen, Flachsicherungen, Autosicherungen, Auto-Sicherungen, ATO, Flachstecksicherungen, 72581-3, DIN72581-3, DIN 72581-3, REGULAR 40A, REGULAR40A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,46*
€ 16,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.