| |
|
| Artikel-Nr.: 2Q4KJ-601-E-980 Herst.-Nr.: 601-E-980 EAN/GTIN: 4251404643584 |
| |
|
| | |
| - LIEBEVOLLE DESIGNS - Dank der schönen und harmonischen Designs aus der pic bear HONEY und UNI Kollektion können Sie Ihr Stillkissen individuell an Ihren Stil und Ihre Einrichtung anpassen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
- HOCHWERTIGES MATERIAL - Der Stillkissenbezug ist aus 100 % Jersey Baumwolle gefertigt und dadurch sehr anschmiegsam und atmungsaktiv.
- GEPRÜFTE QUALITÄT - Alle Stoffe sind gemäß dem Öko Tex Standard 100 zertifiziert und schadstoffgeprüft sowie anti-allergisch.
- EINFACHE PFLEGE - Der Bezug lässt sich leicht bei maximal 40°C waschen und bleibt so besonders lange farbecht. Für mehr Komfort vor dem Gebrauch waschen.
- VERSTECKTER REISSVERSCHLUSS - langer nicht sichtbarer Reißverschluss zum einfachen wechseln des Bezugs
Passend für folgende Kissenbezüge - Stillkissen Classic 190 cm
- Stillkissen Premium 194 cm
- Passend auf fast alle Markenstillkissen mit den Maßen ca. 190cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | uni Eisgrau Jersey | Größe: | 190 cm / 194 cm | Bezug Stoffart: | 100% Baumwolle | Inlett Stoffart: | ohne Inlett | Füllung: | ohne Füllung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzbezug für Stillkissen günstig 190 cm 170 cm weich anschmiegsam Bezug Stillkissenbezug groß mikroperlen getestet tüv schadstoffgeprüft Theraline Flexofill Zöllner Millemarille BabyOne Traumzeit Ideenreich Medela |
| | |
| |