Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pic Bear Stillkissen Medium 170 cm Sterne Trellis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pic Bear Stillkissen Medium 170 cm Sterne Trellis
pic Bear Stillkissen Medium 170 cm Sterne Trellis
pic Bear Stillkissen Medium 170 cm Sterne Trellis
pic Bear Stillkissen Medium 170 cm Sterne Trellis
pic Bear Stillkissen Medium 170 cm Sterne Trellis
pic Bear Stillkissen Medium 170 cm Sterne Trellis
pic Bear Stillkissen Medium 170 cm Sterne Trellis
Artikel-Nr.:
     2Q4KJ-600-116
Hersteller:
     pic Bear
Herst.-Nr.:
     600-116
EAN/GTIN:
     4251404648022
Suchbegriffe:
Stillkissen
pic bear stillkissen
stillkissen

pic bear Stillkissen

  • Größe: ca. 170x34 cm
  • Füllung: 32 Liter EPS-Mikroperlen TüV Saar Schadstoffgeprüft
  • Stoffe nach ÖkoTex Standard 100 zertifiziert

Komfort für Mutter und Kind

Während der Schwangerschaft... … wächst der Bauch und damit auch die Probleme, die richtige Position zum Schlafen zu finden. Hier hilft Ihnen unser Stillkissen für eine bequeme Seitenlage. Einfach das Kissen unter den Bauch legen und mit den Beinen fixieren. So können Sie auch ein ungewolltes Rollen auf den Rücken verhindern, indem Sie das Kissen als Stütze hinter den Rücken legen.

Beim Stillen... … sollten Sie und Ihr Kind sich wohlfühlen. Mit unserem Stillkissen beugen Sie Verspannungen in Schulter- und Brustbereich vor. Es entlastet die Arme, Schultern, Nacken und Rücken. Durch die U-Form können Sie das Kissen sowohl von vorne, von hinten oder seitlich anlegen. Aufgrund der sich an den Körper anpassenden Füllung ist es ideal geeignet zum entspannten Stillen Ihres Kindes.

In der Zeit danach... …brauchen Sie und ihr Kind auch hin und wieder Entspannung. Auch in dieser Phase kann Sie das Kissen begleiten, da Sie es entweder für sich oder Ihr Kind weiternutzen können. Sie gönnen sich eine Auszeit und kuscheln sich an die angenehme Passform des Kissens. Für Ihr Kind kann es als Liege- oder Sitzunterstützung genutzt werden.

Geprüfte Qualität Das Marken-Stillkissen von gws Family ist von höchster Qualität und wird den Ansprüchen jeder fürsorglichen Mutter gerecht. Das Inlett ist aus 100% geschmeidiger Baumwolle gefertigt (zertifiziert ÖkoTex Standard 100) und mit 32 Litern EPS-Mikroperlen gefüllt, die selbstverständlich vom TüV Saar Schadstoffgeprüft wurden.


Pflegeleicht
Das Inlett ist mit einem Reißverschluss versehen, sodass die Menge der Füllung individuell angepasst und der Bezug problemlos gewaschen werden kann. So kann eine möglichst lange Nutzungsdauer bei entsprechender Pflege garantiert werden und das Kissen vielleicht auch noch dem nächsten Kind eine Unterstützung in der ersten Lebensphase sein.
Die Füllung kann bei bis zu 40° C mit gewaschen werden. Herkömmliche Desinfektionsmittel sind für den Außenbezug unbedenklich, jedoch sollten keine aggressiven Reiniger verwendet werden.
ACHTUNG: Bei Austreten der Füllung können Ihre Waschmaschine oder Ihr Trockner beschädigt werden. Bitte nur mit Wäschesack und alleine waschen.
Gewährleistungsausschluss: Für Schäden, welche auf Waschen ohne Wäschesack oder Platzmangel zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.
Gefährdungshinweis
Beim Austreten der Füllung kann diese von Ihrem Kind verschluckt werden. Kontrollieren Sie deshalb stetig Ihr Kissen auf offene Nahtstellen oder Defekte in Bezug und Inlett.
Die Verpackung ist kein Spielzeug für Kinder. Bitte lassen Sie diese nicht offen herumliegen und halten Sie diese fern von Kindern. Es besteht Erstickungsgefahr.
Das Stillkissen dient als Unterstützung während der Stillzeit. Bitte keinesfalls für Ihr Baby als Schlafkissen verwenden. Im Schlaf könnte Ihr Baby darunter rutschen, wodurch die Atmung beeinträchtigt werden kann. Ihr Baby sollte deshalb niemals längere Zeit unbeobachtet auf dem Kissen liegen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Sterne Trellis
Größe:
170 cm
Bezug Stoffart:
100% Baumwolle
Inlett Stoffart:
100% Baumwolle
Füllung:
EPS Microperlen
Weitere Suchbegriffe: Stillkissen günstig 190 cm EPS Perlen weich anschmiegsam ohne Bezug Stillkissenbezug groß mikroperlen getestet tüv schadstoffgeprüft Theraline Flexofill Zöllner Millemarille BabyOne Traumzeit Ideenreich Medela
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.