Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel Größe 52/54(L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-785756
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785756
EAN/GTIN:
     4013364152878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzmantel
Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel DEHNcare APC mit Stehkragen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test):
630
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig):
Ja
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
33,1
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 3
Größe (International):
52 / 54 (L)
Material außen:
Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar
Material innen:
100% Baumwolle
Material Nähfaden:
100% Kevlar
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 14116
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzmantel, Lichtbogenschutzmantel, Störlichtbogen Schutzmantel, Störlichtbogenschutzmantel, Regenmantel, Regenschutzmantel, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, dehn arbeitsjacke, arbeitsjacke beige, arbeitsjacken, ATPV-Wert, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, AuS, Box-Test, DEHNcare, Hose, Jacke, Kevlar, Leder, Mantel, Mittelspannung, Neopren, Niederspannung, PSA, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schaltmantel, Schutzausrüstung, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung, passiv
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
29
Frei Haus
ab € 923,725*
€ 923,725*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 897,23*
€ 948,29*
€ 5,95*
ab € 893,56*
€ 948,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 900,74*
€ 954,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 899,15*
€ 957,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,725*
€ 1.099,2328
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 29,95*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.