Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme f. Rd 6-22/Fl 40mm St-blank m. Klemmbock f. Rd 6-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-308035
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308035
EAN/GTIN:
     4013364123472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Blitzschutz Kreuzverbinder
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Bewehrung, mit Klemmbock für den flexiblen Anschluss von Rundleiter oder für Erdungsfestpunkte mit gleichzeitiger Befestigung in der Schalung. Ausführung für kleine Durchmesser.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/blank
Klemmbereich Rd / Rd:
(+/II) 6-22 / 6-10
Klemmbereich Rd / Fl:
(+) 6-22 / 40
Schraube:
di M10 x 60
Werkstoff Schraube:
St/blank
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
1,0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, dehn quetschverbinder, quetschverbinder, Blitzschutz, Bolzen, Erdungsbolzen, Erdungsfestpunkte, Erdungsvorrichtungen, Fundamenterder, Kurzschließvorrichtungen, Kurzschlussstrom, Ringnutbolzen, Sicherheitsregeln, Stehbolzen, Äusserer Blitzschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
1000
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 3,30*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 3,99*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,34*
€ 4,20*
1
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,37*
1
€ 5,46*
ab € 3,10*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.