Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme f. Rd 6-22/Fl 40mm St-blank m. Klemmbock f. Rd 6-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-308035
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308035
EAN/GTIN:
     4013364123472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Blitzschutz Kreuzverbinder
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Bewehrung, mit Klemmbock für den flexiblen Anschluss von Rundleiter oder für Erdungsfestpunkte mit gleichzeitiger Befestigung in der Schalung. Ausführung für kleine Durchmesser.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/blank
Klemmbereich Rd / Rd:
(+/II) 6-22 / 6-10
Klemmbereich Rd / Fl:
(+) 6-22 / 40
Schraube:
di M10 x 60
Werkstoff Schraube:
St/blank
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
1,0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, blitzableiterdraht dehn, quetschverbinder, Armierungsklemme, Bauteile für Fundamenterder, Bewehrungsstahl, Blitzschutz, Fundamenterder, Funktionspotentialausgleich, Halter, Verbinder, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.