Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwellenrampe - L�nge 500 Breite 700 H�hendifferenz max. 35 Tragkraft 300 kg/St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwellenrampe - L�nge 500 Breite 700 H�hendifferenz max. 35 Tragkraft 300 kg/St.
Schwellenrampe - L�nge 500 Breite 700 H�hendifferenz max. 35 Tragkraft 300 kg/St.
Artikel-Nr.:
     297-307.00.108
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.108
EAN/GTIN:
     4045012020352
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Artikelbeschreibung:

Mit der Schwellenbr�cke SBS sind T�rschwellen oder Erh�hungen f�r Rollstuhlfahrer leicht zu �berbr�cken. Es k�nnen Schwellen bis zu einer H�he von 35 mm und einer Breite von 120 mm ohne M�he �berfahren werden.

Artikeldetails:

  • L�nge: 500 mm
  • Breite: 700 mm
  • Max. H�he: 35 mm
  • Tragkraft: 300 kg/St�ck
  • Gewicht: 4 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Schwellenbrücke, rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, Mobile Rampe, Schwellenrampe, Schlauchrampe, Schwellenschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 120,13*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 157,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 180,42*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
307.10.001
ab € 190,47*
Ähnlich
Altec
307.10.000
ab € 139,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.