Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 2975 Breite 300 Tragkraft 510 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 2975 Breite 300 Tragkraft 510 kg/Paar
Rampe - L�nge 2975 Breite 300 Tragkraft 510 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.01.023
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2975 mm
  • Breite: 300 mm
  • H�he: 60 mm
  • H�hendif.: 470 - 830 mm
  • Tragkraft: 510 kg/Paar
  • Gewicht: 15 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,35*
€ 281,18*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,67*
€ 288,22*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,46*
€ 315,90*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 282,96*
€ 325,90*
Lager 297
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 573,19*
€ 637,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 637,10*
€ 758,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 628,69*
€ 748,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 608,71*
€ 724,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 595,25*
€ 708,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 573,19*
€ 682,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 573,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 183,37*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,94*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 117,91*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,30*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,56*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,73*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,78*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 669,93*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,49*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 174,67*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,14*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 193,74*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 262,28*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 262,07*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 213,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.