| |
|
| Artikel-Nr.: 296-76728 Herst.-Nr.: 18901101111 EAN/GTIN: 4008496978946 |
| |
|
| | |
| Wiederaufladbare Premium-Taschenlampe die durch die Nacht "schneidet" und als Notfall Power Bank genutzt werden kann Inklusive Micro-USB Ladekabel Integrierter USB-IN, funktioniert mit allen Micro-USB Kabel Kann als Notfall Power Bank genutzt werden (2.600mAh USB-Out) Mit Selbstentladeschutz Ladeanzeige Optisches Signal bei leeren Batterien Hergestellt aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium Sehr robust (2m falltesterprobt) und spritzwassergeschützt (IPX4) 4 Leuchtmodi (High/Med/ Low/ Stroboskop) Präzise Fokussierung Cree Hochleistungs-LED Integrierter Befestigungsclip UL zertifizierter Akku Leuchtweite (bis zu) 300 m Laufzeit (bis zu) 24 h Lichtstrom (bis zu) 700 lm Leuchtmittel CREE LED Ausgerüstet mit Li-Ion battery, 2600mAh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Blinkleuchte, Blinklicht, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Powerbank, USB Akku, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta akku handlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Led Lenser P7, Nitecore MH27, P7, P7.2, P7.3, MH20, LD22, LD25, PL80R |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,09* | € 31,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 24,04* | € 31,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,60* | € 33,55* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,23* | € 34,25* | | | | Lager 296 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,42* | € 39,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 237,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|