PATONA Akku f. AEG BDSE12T BEST12BBPB BEST12X BS2E12T SB2E12 WBE2E12 AEG 4
Hochleistungs-Akku der Marke PATONA mit neuen hochwertigen Markenzellen. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Bohrschrauber, Akkuschrauber, Akkubohrer etc...
Technische Daten:
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 2000 mAh
Typ: Ni-MH
Marke: PATONA
Der Akku ist passend für folgende Werkzeug-Modelle:
AEG
BDSE12T, BEST12BBPB, BEST12X, BS2E12T, SB2E12, WBE2E12
Milwaukee
LokTor CG12, P12PX, P12TX, P12TXC, PAD12, PAS12PP, PDD12X, PES12T, PJX12PP, PLD12X, PN12PP, PPS12PP, PSG12PP, PSM12PP, S12PX, S12TX, S12TXC
0501-20, 0501-21, 0501-23, 0502-20, 0502-23, 0502-25, 0502-52, 0602-20, 0602-22, 49-24-0150, 6560-20, 6560-21, 6560-23, 6560-24
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
AEG 4 932 353 639, 4 932 353 640, 4 932 360
Milwaukee 48-11-1900, 48-11-1950, 48-11-1960, 48-11-1967, 48-11-1970
Wissenswertes:
Mit diesem Ni-MH Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.