PATONA Akku f. Black & Decker 499936-34 499936-35 A14 A144 A144EX A14F HPB14
Hochleistungs-Akku der Marke PATONA mit neuen hochwertigen Markenzellen. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Bohrschrauber, Akkuschrauber, Akkubohrer etc...
Technische Daten:
Spannung: 18 Volt
Kapazität: 3000 mAh
Typ: Ni-MH
Marke: PATONA
Der Akku ist passend für folgende Werkzeug-Modelle:
Black & Decker
BD BDG14SF-2, BDGL1440, BDGL14K2
CD CD142SK, CD14SFK, CDC140AK, CDC1440K
CP CP14K, CP14KB
EP EPC14CA, EPC14CAB
HP HP142K, HP142KD, HP146F2, HP146F2B, HP146F3B, HP146F3K, HP146FBH, HP148F2, HP148F2B, HP148F2K, HP148F2RHP148F3B, HP148F3K, HP14K, HP14KD, HPD1400, HPD14K-2, HPS1440
KC KC2002F, KC2002FK
NM NM14
PS PS142K
R1 R143F2 Radio
RD RD1440K, RD1441K
SX SX4000, SX5500, SX6000, SX7000, SX7500, SXR14
XT XTC143BK
FI FIRSTORM BD14PSK
FS FS1400D, FS1400D-2, FS1402D, FS14PS, FS14PSK
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
Black & Decker 499936-34, 499936-35, A14, A144, A144EX, A14F, HPB14, FIRSTORM FS140BX, FSB14
Wissenswertes:
Mit diesem Ni-MH Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.