| |
|
| Artikel-Nr.: 296-6069DS Herst.-Nr.: 6069 EAN/GTIN: 4055655159494 |
| |
|
| | |
| PATONA Akku für Festool BPS12C C12LI T12+3 497019 498336 398338 FestoHochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Festo bzw. Festool Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Technische Daten: Spannung: 12 Volt Kapazität: 3000 mAh Typ: Ni-MH Marke: PATONA
Der Akku ist passend für folgende Festo bzw. Festool Werkzeug-Modelle: BPS12C
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen: 398338, 497019, 498336, 498338, 564247, C12, C12LI, T12+3
Wissenswertes: Mit diesem Ni-MH Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden. Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für festool, ersatzakku für werkzeug 12v, WERKZEUG, Akkus, Festo |
| | |
| |