PATONA Akku für Ryobi Tek4 AP4001 AP4302 AP4700 CSD42l HP53LK RGS410
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Ryobi Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.
Technische Daten:
Spannung: 4 Volt
Kapazität: 1700 mAh
Typ: Li-ion
Marke: PATONA
Der Akku ist passend für folgende Festo bzw. Festool Werkzeug-Modelle:
AP4302, AP4700, CSD42l, HP53LK, RGS410, RLP416, RP4020, RP4300, RP4310, RP4400, RP4410, RP4470, RP4520, RP4530, RP4550, RP4900, TEK 4, TEK4
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
AP4001
Wissenswertes:
Mit diesem Li-ion Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.