AKKU für Hitachi 12V 3300 mAh Ni-Mh EB1230X EB1233X C5D
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Hitachi Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Sauger/ Glas -Fliesenschneider/ Stichsäge, Bohr-/Impuls-/Schlagschrauber, Schlagbohrmaschine, Lampe, Sauger, Kettensäge etc...
Technische Daten:
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 3300 mAh
Typ: Ni-Mh
Der Akku ist passend für folgende Hitachi Werkzeug-Modelle:
Hitachi C 5D, Hitachi CD 4D, Hitachi CL 13D, Hitachi DB 12DM2, Hitachi DH 15D2, Hitachi DH 15DV, Hitachi DN 12DY, Hitachi DN 12DYK, Hitachi DN 12Y, Hitachi DW 18D, Hitachi FDS 12DVC, Hitachi FDV 12DV, Hitachi R 9D, Hitachi RB 18D, Hitachi UB 12DL, Hitachi UB 5D, Hitachi WP 12DA, Hitachi DS Serie, Hitachi FWH Serie, Hitachi WH Serie, Hitachi WR Serie
Original-Bezeichnung der Hitachi Geräte Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :
Hitachi EB 1214S, EB 1220HL, EB 1220HS, EB 1220RS, EB 1222HL, EB 1226HL, EB 1230HL, EB 1230R, EB 1230X, EB 1233X
Wissenswertes:
Mit diesem Ni-MH-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.