Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für iRobot Roomba 400 405 410 415 Roomba Discovery


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku für iRobot Roomba 400 405 410 415 Roomba Discovery
Artikel-Nr.:
     296-6036DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     6036
EAN/GTIN:
     4260270440449
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku

Akku für iRobot Roomba 400 405 410 415 Roomba Discovery

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Roomba Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Ni-Mh Akkus lassen sich für u.a. für robotergesteuerte Akkubodenstaubsauger der iRobot 400er Reihe verwenden.


Technische Daten:
Spannung: 14,4 Volt
Kapazität: 3300 mAh
Typ: Ni-MH


Der Akku ist passend für folgende Roomba Werkzeug-Modelle:
iRobot Roomba 400 Serie
400, 405, 410, 415, 416, 418, 4000, 4100, 4105, 4110, 4130, 4150, 4170, 4188, 4210, 4220, 4225, 4230, 4232, 4260, 4296, 4905

17373

Veluce M-588

Roomba Discovery, Roomba Dirt Dog


Wissenswertes:
Mit diesem Ni-Mh Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Weitere Suchbegriffe: ersatzakku saugroboter 14,4v, ersatzakku saugroboter, WERKZEUG, Akkus, iRobot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,41*
€ 55,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,89*
€ 53,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,03*
€ 40,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,59*
€ 39,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6038
ab € 28,33*
Ähnlich
PATONA
6050
ab € 35,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.