Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für iRobot Roomba 80501 500 510 530 532 Serie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku für iRobot Roomba 80501 500 510 530 532 Serie
Artikel-Nr.:
     296-6035DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     6035
EAN/GTIN:
     4260226327862
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku

Akku für iRobot Roomba 80501 500 510 530 532 Serie

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Roomba Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Ni-Mh Akkus lassen sich für u.a. für robotergesteuerte Akkubodenstaubsauger der iRobot 500er Reihe verwenden.


Technische Daten:
Spannung: 14,4 Volt
Kapazität: 3500 mAh
Typ: Ni-MH


Der Akku ist passend für folgende Roomba Werkzeug-Modelle:
iRobot Roomba APS500
iRobot Roomba 80501
iRobot Roomba 500
iRobot Roomba 510
iRobot Roomba 530
iRobot Roomba 532
iRobot Roomba 535
iRobot Roomba 540
iRobot Roomba 550
iRobot Roomba 555
iRobot Roomba 560
iRobot Roomba 562
iRobot Roomba 570
iRobot Roomba 580
iRobot Roomba R3.

Robotic Vacuum Cleaner U290,
Klarstein Cleanmate,
Klarstein Cleanfriend Veluce R290.


Wissenswertes:
Mit diesem Ni-Mh Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Weitere Suchbegriffe: ersatzakku saugroboter 14,4v, ersatzakku saugroboter, WERKZEUG, Akkus, iRobot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,52*
€ 50,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,55*
€ 49,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6036
ab € 26,11*
Ähnlich
PATONA
6037
ab € 36,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.