Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für iRobot Scooba 5900 5910 5920 5940 Scooba 5800


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku für iRobot Scooba 5900 5910 5920 5940 Scooba 5800
Artikel-Nr.:
     296-6037DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     6037
EAN/GTIN:
     4260270440487
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku

Akku für iRobot Scooba 5900 5910 5920 5940 Scooba 5800


Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Scooba Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Ni-Mh Akkus lassen sich für u.a. für robotergesteuerte Akkubodenstaubsauger der iRobot 300er, 5900er, 500er Reihe verwenden.


Technische Daten:
Spannung: 14,4 Volt
Kapazität: 3500 mAh
Typ: Ni-MH


Der Akku ist passend für folgende Scooba Werkzeug-Modelle:
iRobot Scooba 5900 Floor Robot, Scooba 5800 Floor Robot, 300 Serie, iROBOT SCOOBA 5900er Serie


Original-Bezeichnung der Scooba Geräte Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
Scooba 5900, 5910, 5920, 5940, 5950


Wissenswertes:
Mit diesem Ni-Mh Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Weitere Suchbegriffe: ersatzakku saugroboter 14,4v, ersatzakku saugroboter, WERKZEUG, Akkus, iRobot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 36,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,29*
€ 77,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,01*
€ 76,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,35*
€ 57,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,16*
€ 56,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,14*
€ 56,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,68*
€ 55,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
6043
ab € 30,21*
Sonstiges
PATONA
6002
ab € 25,35*
Sonstiges
PATONA
6004
ab € 27,64*
Sonstiges
PATONA
6123
ab € 28,30*
Sonstiges
PATONA
6041
ab € 25,81*
Sonstiges
PATONA
6014
ab € 33,19*
Sonstiges
PATONA
6060
ab € 52,34*
Sonstiges
PATONA
6083
ab € 28,09*
Sonstiges
PATONA
6084
ab € 31,49*
Sonstiges
PATONA
6072
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.