AKKU für Dewalt und Black & Decker Werkzeuge 14,4 Volt
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Dewalt und Black & Decker Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Bohrschrauber, Akkuschrauber, Akkubohrer etc...
Technische Daten:
Spannung: 14,4 Volt
Kapazität: 3000 mAh
Typ: Ni-Mh
Der Akku ist passend für folgende Dewalt und Black & Decker Werkzeug-Modelle:
BLACK & DECKER:
CD1440K, CD632K, FS144, FSC414K-2, FSL144, PS3600, PS3650K, PS3650K-2,
CD 1440K, CD 632K, FS 144, FSC 414K-2, FSL 144, PS 3600, PS 3650K, PS 3650K-2,
CD 1440 K, CD 632 K, FSC 414 K-2, PS 3650 K, PS 3650 K-2, CD1440 K, CD632 K, FSC414 K-2, PS3650 K, PS3650 K-2
DEWALT:
DC528 (Flash Light), DC551KA, DC612KA, DC613KA, DC614KA, DC615KA, DC728KA, DC757KA, DC757KB, DC930KA, DC935KA, DC936KA, DC983KA, DC983SA, DC984, DC984KA, DC984KB, DC984SA, DC984VA, DC985KA, DC985VA, DW054K-2, DW055K-2, DW906, DW918, DW928K, DW928K-2, DW931K, DW931K-2, DW935, DW935K, DW937K, DW941K, DW941K-2, DW966K, DW966K-2, DW969K, DW969K-2, DW983K, DW983K-2, DW984, DW984K-2, DW985, DW985K-2, DW985KV-2, DW991K-2, DW992K-2, DW994KQ, DW996K-2, DW996KQ,
DC 528, DC551 KA, DC612 KA, DC613 KA, DC614 KA, DC615 KA, DC728 KA, DC757 KA, DC757 KB, DC930 KA, DC935 KA, DC936 KA, DC983 KA, DC983 SA, DC 984, DC984 KA, DC984 KB, DC984 SA, DC984 VA, DC985 KA, DC985 VA, DW054 K-2, DW055 K-2, DW 906, DW 918, DW928 K, DW928 K-2, DW931 K, DW931 K-2, DW 935, DW935 K, DW937 K, DW941 K, DW941 K-2, DW966 K, DW966 K-2, DW969 K, DW969 K-2, DW983 K, DW983 K-2, DW 984, DW984 K-2, DW 985, DW985 K-2, DW985 KV-2, DW991 K-2, DW992 K-2, DW994 KQ, DW996 K-2, DW996 KQ,
DC 551 KA, DC 612 KA, DC 613 KA, DC 614 KA, DC 615 KA, DC 728 KA, DC 757 KA, DC 757 KB, DC 930 KA, DC 935 KA, DC 936 KA, DC 983 KA, DC 983 SA, DC 984 KA, DC 984 KB, DC 984 SA, DC 984 VA, DC 985 KA, DC 985 VA, DW 054 K-2, DW 055 K-2, DW 928 K, DW 928 K-2, DW 931 K, DW 931 K-2, DW 935 K, DW 937 K, DW 941 K, DW 941 K-2, DW 966 K, DW 966 K-2, DW 969 K, DW 969 K-2, DW 983 K, DW 983 K-2, DW 984 K-2, DW 985 K-2, DW 985 KV-2, DW 991 K-2, DW 992 K-2, DW 994 KQ, DW 996 K-2, DW 996 KQ,
DC 551KA, DC 612KA, DC 613KA, DC 614KA, DC 615KA, DC 728KA, DC 757KA, DC 757KB, DC 930KA, DC 935KA, DC 936KA, DC 983KA, DC 983SA, DC 984KA, DC 984KB, DC 984SA, DC 984VA, DC 985KA, DC 985VA, DW 054K-2, DW 055K-2, DW 928K, DW 928K-2, DW 931K, DW 931K-2, DW 935K, DW 937K, DW 941K, DW 941K-2, DW 966K, DW 966K-2, DW 969K, DW 969K-2, DW 983K, DW 983K-2, DW 984K-2, DW 985K-2, DW 985KV-2, DW 991K-2, DW 992K-2, DW 994KQ, DW 996K-2, DW 996KQ,
ELU:
SBA 75, SBA75, SBA 75K, SBA75K, SBA 75 K
WÜRTH:
BS-14A Combi 0700114X, BS-14A Power 0700104X,
BS14A Combi 0 700 114 X, BS-14 A Power 0 700 104 X, BS14 A
Original-Bezeichnung der Dewalt und Black & Decker Werkzeug Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
BLACK & DECKER :
PS140, PS 140
DEWALT:
DC9091, DE9038, DE9091, DE9092, DE9094, DW9091, DW9094,
DC 9091, DE 9038, DE 9091, DE 9092, DE 9094, DW 9091, DW 9094
ELU:
EZWA 77, EZWA 80, EZWA77, EZWA80
WÜRTH:
0700905430, 0700900420, 700900420, 700905430, SP14,4
0700 905 430, 0 700 900 420, 700 900 420, 700 905 430, SP 14,4
Wissenswertes:
Mit diesem NI-Mh-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.