Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU für Werkzeuge Makita 12 Volt 2500 mAh NI-MH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AKKU für Werkzeuge Makita 12 Volt 2500 mAh NI-MH
Artikel-Nr.:
     296-6017DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     6017
EAN/GTIN:
     4260226325585
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

AKKU für Makita Werkzeuge 12 Volt 2500 mAh

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Makita Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Sauger/ Glas -Fliesenschneider/ Stichsäge, Bohr-/Impuls-/Schlagschrauber, Schlagbohrmaschine, Lampe, Sauger, Kettensäge  etc...


Technische Daten:
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 2500 mAh
Typ: Ni-MH


Der Akku ist passend für folgende Makita Werkzeug-Modelle:
MAKITA:
1050 Serie: (Falzhobel)
1050D, 1050DA, 1050DRA, 1050DWA, 1050DWB, 1050DWD

4000 Serie: (Sauger/ Glas -Fliesenschneider/ Stichsäge )
4013D, 4191D, 4191DWA, 4191DZ, 4331D
4331DWAE, 4331DWD, 4331DWDE, 4331DZ

5093 Serie: (Stichsäge)
5093D, 5093DWD, 5093DWA, 5093DZ

6000 Serie: (Bohr-/Impuls-/Schlagschrauber)
6211D, 6211DWHE, 6213D, 6213DWAE
6213DWBE, 6216D, 6216DWAE, 6216DWDE
6216DWFE, 6217D, 6217DWDE, 6217DWDLE
6221DWHE, 6223D, 6223DWE, 6227
6227DW, 6227DWBE, 6227DWE, 6227DWLE
6270DWAE, 6270DWALE, 6311D, 6311DWHE
6313D, 6313DA, 6313DWAE, 6313DWBE
6314D, 6314DWBE, 6314DWDE, 6314DWE
6316D, 6316DWA, 6316DWAE, 6316DWB
6316DWBE, 6316DWDE, 6316DWFE, 6317D
6317DWAE, 6317DWDE, 6317DWDRE, 6317DWFE
6319D, 6319DWFE, 6327D, 6327DWE, 6835D
6835DA, 6835DWA, 6835DWAE, 6835DWB
6835DWD, 6911HDW, 6911HDWA, 6913DWH
6914 DWA, 6914D, 6914DWDE, 6916D
6916DWD, 6916DWDE, 6916FDWDE, 6916FDWDE1
6917D, 6917DWDE, 6917FDWDE, 69180
6918DWA, 6918DWAE, 6918DWD, 6918DWDE
6918DWF, 6918DWFE, 6918FDWDE, 6960DWA
6980FD, 6980FDWDE, 6992DWD

8000 Serie: (Schlagbohrmaschine)
8227D, 270DWAE, 8270DWALE, 8411DWH
8413D, 8413DWAE, 8413DWD, 8413DWDE
8413DWFE, 8414DWFE

DA 312 Serie: (Stichsäge)
DA312D, DA312DWA, DA312DWD, DA312DWF
DA312DZ

ML Serie: (Lampe)
ML120, ML121, ML122, ML123, ML124

UB Serie: (Sauger/ Stichsäge)
UB120D, UB120DWA, UB120DWB, UB121D, UB121DZ

UC Serie: (Kettensäge)
UC120D, UC120DA, UC120DR, UC120DRA
UC120DW, UC120DWAE, UC120DWD, UC170D
UC170DWD, UC120DWA, UC120DWAE, UC120DWD
UC170DWD

VR Serie: (Stichsäge)
VR250D, VR250DA, VR250DWAE, VR251D
VR251DWDE

Original-Bezeichnung der Makita Geräte Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
1220, 1222, 1233, 1234, 1235, 1235F, 1925982, 192598-2, 1926962, 192696-2, 1925974, 192597-4, 1926815, 192681-5, 1931575, 193157-5, 1926988, 192698-8, 1931389, 193138-9, 192698A, 192698-A, 632804-8

Wissenswertes:
Mit diesem NI-MH-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,36*
€ 51,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,92*
€ 34,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
6021
ab € 28,35*
Sonstiges
PATONA
6018
ab € 25,97*
Sonstiges
PATONA
6028
ab € 15,60*
Sonstiges
PATONA
6051
ab € 33,36*
Sonstiges
PATONA
6027
ab € 17,36*
Sonstiges
PATONA
6023
ab € 20,52*
Sonstiges
PATONA
6020
ab € 28,19*
Sonstiges
PATONA
6107
ab € 28,35*
Sonstiges
PATONA
6104
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.