Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Eneloop NiMH AA 2000 mAh HR3UTG R2U - 8er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanyo Eneloop NiMH AA 2000 mAh HR3UTG R2U - 8er Blister
Sanyo Eneloop NiMH AA 2000 mAh HR3UTG R2U - 8er Blister
Artikel-Nr.:
     296-600628
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     eneloop-AA
EAN/GTIN:
     4994334225047
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
eneloop Akku - Die Batterie für das 21. Jahrhundert eneloop ist eine Kombination aus Akku und Batterie und somit der nächste Evolutionsschritt der Batterietechnologie in das 21. Jahrhundert. * sofort einsetzbar * geringe Selbstentladung * schützt die Umwelt * universelle Anwendung * überlegene Leistung * recycelbare Verpackung eneloop von Sanyo, dem weltgrößten Hersteller von wiederaufladbaren Batterien * Kapazität: 2000 mAh * Rundzelle in der Bauform Mignon (entspricht AA, R6, UM3) * 1,2 V Zellenspannung * 50,4 mm (Höhe) x 14,35 mm (Durchmesser) * ideal geeignet für Digitalkameras und andere Geräte mit hohem Strombedarf Hinweis: Der eneloop Akku kann wie jeder NiMH-Akku geladen werden. Ein spezielles Ladegerät ist für den eneloop Akku nicht erforderlich.
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, eneloop nimh aa akkus 2000 mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Sanyo, Eneloop, NiMH, AA, 2000, mAh, HR3UTG, R2U, 8er, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 23,33*
€ 35,03*
1
€ 4,50*
ab € 30,34*
€ 42,80*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 70,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6010
ab € 24,21*
Ähnlich
PATONA
6012
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.