AKKU für Dewalt - Black & Decker - ELU und Würth Geräte 12 Volt, 3000 mAh
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Dewalt - Black & Decker - ELU und Würth Geräte Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Bohrschrauber, Handkreissäge, Lampen, Schlagbohrschrauber, Schnellbauschrauber, Schlagschrauber etc.
Technische Daten:
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 3000 mAh
Typ: Ni-MH
Der Akku ist passend für folgende Werkzeug-Modelle:
BLACK & DECKER:
CD1200K, CD431K, FS12, FSL12, HP331K2,
MT1203B, PS12VK, PS12VK2, PS3500, PS3550K
DEWALT:
DC528 (light), DC727KA, DC727VA, DC756KA, DC756KB, DC980KA,
DC980KB, DC981KA, DC981KB, DC540, DC540K, DW051K, DW051K-2,
DW053K, DW053K-2, DW053K-2H, DW940K, DW940K-2, DW953,
DW953K-2, DW968K-2, DW970, DW971K-2, DW972, DW972B, DW972K-2,
DW972QK-2, DW975, DW975B, DW975K, DW977, DW977B, DW977K,
DC542, DC542K, DC612KA, DC614KA, DC727KA, DC727KA-AR, DC727KA-B2,
DC727VA, DC740K-2, DC740KA, DC742KA, DC742VA, DC756KA, DC756KB,
DC840KA, DC841KA, DC845KA, DC945KB, DCD910KX, DCDK12
2802K, 2812B, 2812K, 2852B, 2861K-2, 2872B, 2872K-2, 2872KQ, 2898B, 2898K
Bohrschrauber:
BSA12K, BSA50K, BSA50KA, BSA52K, BSA52KA, DW907K2, DW907K-2,
DW907K2H, DW907K-2H, DW907Z, DW927K2, DW927K-2, DW952K2, DW952K-2,
DW953K2, DW953K-2, DW956K2, DW956K-2, DW956K2H, DW956K-2H,
DW980, DW980K2, DW980K-2, DW980K2H, DW980K-2H
Handkreissäge:
DW930, DW930K
Lampen:
DW904, DW915, DW917 (Floodlight ), TL12, UL12
Schlagbohrschrauber:
DW981, DW981K-2, DW981K2, DW981KD-2, DW981KD2,
DW981KF-2, DW981KF2, DW981KQ, DW981K2H, DW988K2H, DW989K2H,
SBA51K, SBA55K, SBA55KA
Schnellbauschrauber:
GSA64K, GSA64KA, DW979K2H, DW979K-2H
Schlagschrauber:
DW052K, DW052K2, DW052K-2, DW052K2H,
DW052K-2H, DW052Z, DW977K2, DW977K-2, SSA12KA
Winkelbohrmaschine:
DW965K, DW965K-2, DW979K2, DW979K-2
WÜRTH:
BS12A Power, Würthmaster SP12V ( 151946-13 )
Original-Bezeichnung der Werkzeug Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
BLACK & DECKER :
PS130, CD, FS, FSL, HP, MT, PS Serien
DEWALT:
25453, DC9071, DE9037, DE9071, DE9072, DE9074,
DE9075, DE9274, DW9071, DW9072, DW9074
ELU:
EZWA49, EZWA50, EZWA57, EZWA60, EZWA61
WÜRTH:
700900320
Wissenswertes:
Mit diesem NI-MH-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.