| |
|
| Artikel-Nr.: 296-5045DS Herst.-Nr.: 5045 EAN/GTIN: 4055655202091 |
| |
|
| | |
| PATONA 1,75mm weißes ABS 3D Drucker Filament Das 3D Filament von PATONA ist ideal für den regulären Gebrauch in 3D Druckern. Das Filament wird vakuumverpackt mit Trockenmittel geliefert um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Durch das verwendete Filament Rollen System ist das ABS Filament mit jedem 3D Drucker, der offene Rollen akzeptiert, verwendbar. Durch den großen Innendurchmesser von 58mm der Filament-Rolle ist diese mit den meisten Haltevorrichtungen verwendbar. Dank der guten Eigenschaften von ABS ist unser Filament bereits ab niedrigen Temperaturen von 210°C druckbar. Eine gute Haftung auf dem Druckbett ist bereits ab 80-110°C gewährleistet. Um Verformungen vorzubeugen ist ein geschlossener Druckraum zu empfehlen. Minimalste Windzüge können zu starker Verformung führen. Ein großer Vorteil von ABS ist, dass es Aceton Löslich ist und hierdurch bei spezieller Anwendung der Fertige druck geglättet werden kann. So bekommt das Modell einen glänzenden und Industriellen Look. ABS ist ein Material für Fortgeschrittene Anwender, die höhere Stabilität und höhere Temperatur-Widerstandsfähigkeiten benötigen. So hält ABS z.B. Temperaturen von bis zu 110°C ohne zu schmelzen. Da ABS eine hohe Temperatur-Widerstandsfähigkeit und sehr Strapazierfähig ist, ist es sehr gut einsetzbar um Modelle die im freien genutzt werden und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder Prototypen zu drucken, die auch höheren Temperaturen ausgesetzt werden können. Technische Eigenschaften: Material: ABS Farbe: weiß Durchmesser: 1,75mm Dichte: 1,1g/cm³ Gewicht Netto: 1kg Rollen Außendurchmesser: 195mm Rollen Innendurchmesser: 58mm Rollen Höhe: 78mm Drucktemperatur: 210-250°C Druckbetttemperatur: 80-110°C Lieferumfang: 1kg ABS Filament auf Rolle, Vakuum verpackt mit Trockenmittel in Karton. |
| | |
| | | |
| | | |
| |