Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1,75mm leuchtend grünes PLA 3D Drucker Filament


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 1,75mm leuchtend grünes PLA 3D Drucker Filament
Artikel-Nr.:
     296-5042DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5042
EAN/GTIN:
     4055655202060
Suchbegriffe:
3D-Drucker Ersatzteile
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
PATONA 1,75mm grün leuchtendes PLA 3D Drucker Filament Das 3D Filament von PATONA ist ideal für den regulären Gebrauch in 3D Druckern. Das Filament wird vakuumverpackt mit Trockenmittel geliefert um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Durch das verwendete Filament Rollen System ist das PLA Filament mit jedem 3D Drucker, der offene Rollen akzeptiert, verwendbar. Durch den großen Innendurchmesser von 58mm der Filament-Rolle ist diese mit den meisten Haltevorrichtungen verwendbar. Durch die guten Eigenschaften von PLA ist unser Filament bereits ab niedrigen Temperaturen von 190°C druckbar und benötigt kein beheiztes Druckbett. Somit kann es auf den meisten handelsüblichen Druckern verwendet werden. Außerdem hat es keinen "chemischen" Geruch wenn es gedruckt wird sondern riecht etwas nach gebranntem Mais. PLA ist sehr strapazierfähig und bestens geeignet um Ersatzteile für z.B. DIY 3D Drucker herzustellen. Da PLA einen sehr geringen Schrumpf-Faktor von 0,3% hat ist es sehr gut einsetzbar um präzise Modelle zu drucken. Das PLA Filament der Marke PATONA ist außerdem sehr thermoformfähig. Außerdem ist es formstabil und kann bspw. für Armschienen und Prothesen verwendet werden. Technische Eigenschaften: Material: PLA Farbe: bei Dunkelheit grün leuchtend Durchmesser: 1,75mm Dichte: 1,24g/cm³ Gewicht Netto: 1kg Rollen Außendurchmesser: 195mm Rollen Innendurchmesser: 58mm Rollen Höhe: 78mm Drucktemperatur: 185-230°C Druckbetttemperatur: bis 60°C Lieferumfang: 1kg PLA Filament auf Rolle, Vakuum verpackt mit Trockenmittel in Karton. Anmerkung: Dieses Filament enthält Partikel, die normale Kupferdüsen beschädigen könnten. Es wird die Verwendung von gehärteteten Düsen empfohlen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,31*
€ 78,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,14*
€ 77,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,40*
€ 71,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,64*
€ 65,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,42*
€ 57,62
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5044073
ab € 18,64*
Sonstiges
Camelion Batterien
12051010
ab € 3,65*
Sonstiges
GP Battery
125300CHCB-UC2
ab € 15,18*
Sonstiges
Varta
49596
ab € 5,76*
Sonstiges
Megacell
rocket-R0
ab € 1,26*
Sonstiges
Infinio
2011076
ab € 16,19*
Sonstiges
Ultracell
12260-12-26
ab € 40,60*
Sonstiges
Infinio
PS-12120 VDS
ab € 19,20*
Sonstiges
Infinio
PS12450
ab € 90,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.