Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power Alkaline 4922-6LR61-9V-E-Block-4922 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta High Energy Alkaline 4922-6LR61-9V-E-Block-4922 - 1er Blister
Varta High Energy Alkaline 4922-6LR61-9V-E-Block-4922 - 1er Blister
Artikel-Nr.:
     296-4922421
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4922421
EAN/GTIN:
     4008496559862
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
raftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. Spielzeug-Fernbedienungen, Rauchmelder etc. Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung Nachfolger der bekannten High Energy Serie "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien Technische Details: VARTA Type 4922 (1er Blisterverpackung) Int. Baugröße nach IEC 6LP3146 Baugröße 9V, E-Block Größe 48.5 mm Gewicht 46.0 g Elektrochemisches System Primär Alkali Mangan (ZN/MNO2) Spannung 9 V
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Defibrillator Akku, Defibrillator Batterie, Defibrillatorakku, Defibrillatorbatterie, 9v block e-block 6lr61 varta, defibrillator akku, 9v-block batterie alkaline, Varta, High, Energy, Alkaline, 6LR61, 9V, E, Block, 4922, 4122, 4722, Longlife Power
Angebote (77)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,36*
1 Tag
1312
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,03*
€ 1,48*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,48*
4 Tage
648
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,49*
Lager 296
2421
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
06450 101 401
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,42*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.