| |
|
| Artikel-Nr.: 296-4594DS Herst.-Nr.: 4594 EAN/GTIN: 4055655157186 |
| |
|
| | |
| PATONA Synchron USB Ladegerät f. Samsung SBL220 SB-L220 mit LCD-Display Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Samsung SBL220 SB-L220 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 400mA (Max) DC 12-24V 1300mA (min) Micro USB 5V 2100mA
Output: DC 4,2V / 8,4V 800mA USB Output: DC 5V 1000mA
Anmerkung: Bei Betrieb des Ladegerätes per Micro-USB Input wird der USB-Output aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert.
Passend für folgende Kameratypen: Medion MD MD9021, MD9021n, MD9035, MD9035n, MD9069, MD9069n, MD9090
Samsung SC SCD130, SC-D130, SCD180, SC-D180, SCD190, SC-D190, SCD20, SC-D20, SCD21, SC-D21, SCD23, SC-D23, SCD24, SC-D24, SCD27, SC-D27, SCD31, SC-D31, SCD33, SC-D33, SCD34, SC-D34, SCD530, SC-D530, SCD55, SC-D55, SCD590, SCD590, SC-D590, SC-D590, SCD60, SC-D60, SCD67, SC-D67, SCD70, SC-D70, SCD73, SC-D73, SCD75, SC-D75, SCD77, SC-D77, SCD80, SC-D80, SCD86, SC-D86, SCD87, SC-D87, SCD93, SC-D93, SCD99, SC-D99 VP VP-D 101, PD80, P-D80, VP D 105, VP- D 105, VPD 101, VPD 323i, VP-D 323i, VPD 327i, VP-D 327i, VPD10, VP-D10, VPD11, VP-D11, VPD130, VP-D130, VPD15, VP-D15, VPD190, VP-D190, VPD190MSi, VP-D190MSi, VPD20, VP-D20, VPD21, VP-D21, VPD23, VP-D23, VPD230, VP-D230, VPD24, VP-D24, VPD250, VP-D250, VPD26, VP-D26, VPD270, VP-D270, VPD30, VP-D30, VPD31, VP-D31, VPD33, VP-D33, VPD34, VP-D34, VPD39, VP-D39, VPD390, VP-D390, VPD530, VP-D530, VPD55, VP-D55, VPD590, VP-D590, VPD590i, VP-D590i, VPD60, VP-D60, VPD65, VP-D65, VPD69, VP-D69, VPD70, VP-D70, VPD73, VP-D73, VPD73i, VP-D73i, VPD75, VP-D75, VPD75i, VP-D75i, VPD76, VP-D76, VPD77, VP-D77, VPD77i, VP-D77i, VPD7L, VP-D7L, VPD82, VP-D82, VPD85, VP-D85, VPD87, VP-D87, VPD87i, VP-D87i, VPD93, VP-D93, VPD97, VP-D97, VPD99, VP-D99, VPD99i, VP-D99i
Passend für folgende Akkumodelle: Samsung SBL220, SB-L220
|
| | |
| | | |
| |