| |
|
| Artikel-Nr.: 296-4595DS Herst.-Nr.: 4595 EAN/GTIN: 4055655157193 |
| |
|
| | |
| PATONA Synchron USB Ladegerät f. Samsung P120A P180A P90A mit LCD-Display
Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Samsung P120A P180A P90A kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 400mA (Max) DC 12-24V 1300mA (min) Micro USB 5V 2100mA
Output: DC 4,2V / 8,4V 800mA USB Output: DC 5V 1000mA
Anmerkung: Bei Betrieb des Ladegerätes per Micro-USB Input wird der USB-Output aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert.
Passend für folgende Kameratypen: Samsung SC SC105L, SC-105L, SCM105, SC-M105, SCM105S, SC-M105S, SCM110, SC-M110, SCM110S, SC-M110S VM VMM10, VM-M10, VMM102, VM-M102, VMM110, VM-M110 VP VPM102, VP-M102, VPM102B, VP-M102B, VPM102S, VP-M102S
Passend für folgende Akkumodelle: Samsung P120A, P180A, P90A
|
| | |
| | | |
| |