Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4610 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 4610 Akkuladegerät
PATONA 4610 Akkuladegerät
PATONA 4610 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30899963
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4610
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
BP925, BP-925, BP955, BP-955, BP970G, BP-970G, BP975, BP-975 BP70A, BP-70A, SLB70A, SLB-70A
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fenixlight
46091
ab € 4,09*
Sonstiges
Fenixlight
ARB-L2S-3400
ab € 17,31*
Sonstiges
Fenixlight
46090
ab € 4,09*
Sonstiges
Fenixlight
46100
ab € 5,10*
Sonstiges
Fenixlight
ALB10
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.