Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser MH10 vormals H14.2 Advanced Fokus inkl. 4 x AA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Led Lenser MH10 vormals H14.2 Advanced Fokus inkl. 4 x AA
Led Lenser MH10 vormals H14.2 Advanced Fokus inkl. 4 x AA
Artikel-Nr.:
     296-357299
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7299
EAN/GTIN:
     4029113729901
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Ledlenser MH10 - Nachfolger der H14.2 Die neue, leichte Ledlenser MH10-Stirnlampe mit Schnell-Ladefunktion ist der perfekte Reisebegleiter für jede Outdoor-Tour. Neuste Akkutechnologie und ein USB 3.0-Anschluss sorgen für schnellste Ladung und garantieren höchste Kundenzufriedenheit. Die extreme Leuchtweite, eine hohe Leuchtdauer von bis zu 120 Stunden und die überragende Qualität machen diese Stirnlampe zu einer wahren Ledlenser. Key Facts und Features Maximale Lichtleistung: 600 Lumen1 Niedriger Stromverbrauch: Bis zu 120 Std. Laufzeit2 Hohe Leuchtweite: Bis zu 150 Meter1 Trotzt jedem Wetter: Spritzwassergeschützt (IPX4) Geringes Gewicht: nur 158 Gramm Moderner Hochleistungsakku mit USB 3.0-Ladekabel Speed Charging-Funktion: 100% nach 360 Minuten Eingebaute Temperature Control: Überhitzungsschutz Filterkappen (rot, grün) im Lieferumfang Hoher Tragekomfort Auswechselbares, bequemes Stirnband (waschbar) Schwenkbarer Leuchtkopf für perfekte Ausleuchtung Eingebautes rotes Rücklicht für mehr Sicherheit Einfache Bedienung: Praktischer Schalter gewährleistet einhändige Bedienung 7 Jahre Garantie4 Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang inklusive Filterkappen und Gürteltasche Lichtfunktionen Power-Funktion: Hohe Lichtleistung für jede Situation Mid-Power Funktion: Energiesparendes helles licht Low Power-Funktion: Sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten Technologien Smart Light Technology: Individuell programmierbare Tast- und Schaltkombination Advanced Focus System (AFS): Stufenlos regelbares Nah- und Fernlicht Rapid Focus: Für blitzschnelles wechseln des Lichtmodus (Fokussieren/Defokussieren) Speed Charging-Funktion: 100% nach 360 Minuten Temperature Control: Schützt Träger vor Verbrennungen und LED vor Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led lenser, kopflampe led, kopflampe, Led Lenser H14.2 Advanced Fokus inkl. 4 x AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,39*
€ 107,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,13*
€ 104,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,20*
€ 102,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,46*
€ 95,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,35*
€ 92,05
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 68,90*
€ 81,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,57*
€ 70,89
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
7299-R
ab € 86,54*
Ähnlich
Ledlenser
7297
ab € 25,50*
Ähnlich
Ledlenser
7298
ab € 52,01*
Ähnlich
Ledlenser
6003
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.