Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia E5, E5-00, E7, E7-00, N8, N8-00, N97 mini, 808 Pure View BL-4D, BL4D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia E5, E5-00, E7, E7-00, N8, N8-00, N97 mini, 808 Pure View BL-4D, BL4D
Artikel-Nr.:
     296-3112DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     4055655155885
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia E5, E5-00, E7, E7-00, N8, N8-00, N97 mini, 808 Pure View BL-4D, BL4D


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Nokia Bl-4D. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1300mAh / 4,8Wh
Typ: Li-Ion

Dieser Akku ersetzt folgende Smartphones:
Nokia E5, E5-00, E7, E7-00, N8, N8-00, N97 mini, 808 Pure View

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
BL-4D, BL4D

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Nokia Bl-4D. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3136
ab € 11,92*
Ähnlich
PATONA
3176
ab € 7,55*
Ähnlich
PATONA
3130
ab € 20,48*
Ähnlich
PATONA
3109
ab € 7,78*
Ähnlich
PATONA
3128
ab € 13,04*
Ähnlich
PATONA
3132
ab € 9,72*
Ähnlich
PATONA
3131
ab € 8,83*
Ähnlich
PATONA
3127
ab € 13,03*
Ähnlich
PATONA
3129
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.