Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Nokia Lumia 620, C6-00 BL-4J


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Nokia Lumia 620, C6-00 BL-4J
Artikel-Nr.:
     296-3109DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3109
EAN/GTIN:
     4055655155854
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

PATONA Akku f. Nokia Lumia 620, C6-00 BL-4J


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original Nokia BL-4J. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1200mAh / 4,4Wh
Typ: Li-Ion

Dieser Akku ersetzt folgende Smartphones:
Nokia Lumia 620, C6-00

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
BL-4J

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku Nokia BL-4J. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3136
ab € 11,92*
Ähnlich
PATONA
3176
ab € 7,55*
Ähnlich
PATONA
3112
ab € 7,83*
Ähnlich
PATONA
3130
ab € 20,53*
Ähnlich
PATONA
3128
ab € 13,05*
Ähnlich
PATONA
3132
ab € 9,73*
Ähnlich
PATONA
3131
ab € 8,82*
Ähnlich
PATONA
3127
ab € 13,05*
Ähnlich
PATONA
3129
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.