Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. Apple A1321 MacBook Pro 15" A1286 (2009 Version) MB985*/A 661-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. Apple A1321 MacBook Pro 15" A1286 (2009 Version) MB985*/A 661-5
Artikel-Nr.:
     296-2484DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2484
EAN/GTIN:
     4055655181204
Suchbegriffe:
Notebookakku für Apple
notebookakku für apple

PATONA Akku f. Apple A1321 MacBook Pro 15" A1286 (2009 Version) MB985*/A 661-5

 

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Apple Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 10,8Volt
Kapazität:5200mAh
Typ: Polymer


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Apple
MacBook Pro 15"
A1286 (2009 Version), MB985*/A, MB985CH/A, MB985J/A, MB985LL/A, MB985TA/A, MB985X/A, MB985ZP/A, MB986*/A, MB986CH/A, MB986J/A, MB986LL/A, MB986TA/A, MB986X/A, MB986ZP/A, MC118, MC118*/A, MC118CH/A, MC118J/A, MC118LL/A, MC118TA/A, MC118X/A, MC118ZP/A, Precision Aluminum Unibody (2009 Version)

Original-Bezeichnung der Apple Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

Apple 661-5211, 661-5476, A1321

Wissenswertes:
Mit diesem Polymer-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Weitere Suchbegriffe: NOTEBOOK, Akkus, Apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,91*
€ 74,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,61*
€ 72,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,46*
€ 52,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,78*
€ 47,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
2476
ab € 38,33*
Ähnlich
PATONA
2453
ab € 57,11*
Ähnlich
PATONA
2391
ab € 34,17*
Ähnlich
PATONA
2481
ab € 38,85*
Ähnlich
PATONA
2475
ab € 59,67*
Ähnlich
PATONA
2365
ab € 27,75*
Ähnlich
PATONA
2317
ab € 35,80*
Ähnlich
PATONA
2377
ab € 35,41*
Ähnlich
PATONA
2366
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.