PATONA Akku f. Apple A1322 MacBook Pro 13 13" A1278 (2009 Version) 13" A1322
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Apple Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.
Technische Daten:
Spannung: 11,1Volt
Kapazität: 4400mAh
Typ: Li-Polymer
Der Akku ist passend für folgende Modelle:
Apple
MacBook Pro 13, 13" A1278 (2009 Version), 13" MB990*/A, 13" MB990CH/A, 13" MB990J/A, 13" MB990LL/A, 13" MB990TA/A, 13" MB990ZP/A, 13" MB991*/A, 13" MB991CH/A, 13" MB991J/A, 13" MB991LL/A, 13" MB991TA/A, 13" MB991ZP/A, 13" Precision Aluminum Unibody (2009 Version), A1278 (2010 Baujahr Version)
Original-Bezeichnung der Apple Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
Apple A1322
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Polymer-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.