Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Dell Latitude E5400 E5500 Serie W071D X064D P858D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku Dell Latitude E5400 E5500 Serie W071D X064D P858D
Artikel-Nr.:
     296-2165DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2165
EAN/GTIN:
     4055655152914
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Laptops

Akku Dell Latitude E5400 E5500 Serie W071D X064D P858D

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original DELL Inspiron Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.
 
Technische Daten:

Spannung: 11,1 Volt
Kapazität: 4400mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Dell Latitude E5400 Series, Dell Latitude E5500 Series laptop battery
 
Original-Bezeichnung der DELL Inspiron Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :

KM668, KM742, KM752, KM760, KM970, MT186, MT187, MT193, MT196, MT332, RM649, RM656, RM661, RM668, PW640, PW649, PW651, WU841, WU843, WU852, T749D, U116D, W071D, X064D, P858D

Wissenswertes:

Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sindnach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnensich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudemhaben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahlmöglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladungder Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Diekompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischenSicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mitIhrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.


 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,69*
€ 49,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
2154
ab € 21,69*
Ähnlich
PATONA
2155
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.