Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Dell 312-0660, 312-0662, 312-0663, XPS M1530 Serie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku Dell 312-0660, 312-0662, 312-0663, XPS M1530 Serie
Artikel-Nr.:
     296-2154DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2154
EAN/GTIN:
     4260226324151
Suchbegriffe:
NOTEBOOK
Akkus
Dell

Akku Dell 312-0660, 312-0662, 312-0663, XPS M1530 Serie

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original DELL Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.
 
Technische Daten:

Spannung: 11,1 Volt
Kapazität: 4400mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Dell  XPS M1530 
 
Original-Bezeichnung der DELL Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :

312-0660, 312-0662, 312-0663, 451-10528, RU030, TK330, XT828, XT832


Wissenswertes:

Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden. Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,70*
€ 48,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,30*
€ 34,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
2155
ab € 28,27*
Ähnlich
PATONA
2165
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.