| |
|
| Artikel-Nr.: 296-1894DS Herst.-Nr.: 1894 EAN/GTIN: 4055655180801 |
| |
|
| | |
| PATONA Professionelles Dimmbares Universal LED Videolicht LED-VL011 Diese kompakte Video-Flächenleuchte mit 150 LEDs ist ideal geeignet für alle Actioncams wie z.B. GoPro Hero, Camcorder und DSLR Kameras für Aufnahmen bei unzureichendem Umgebungslicht. Die Montage an der Kamera ist über den Blitzschuh möglich. Über ein Anschlussgewinde 1/4 Zoll können Sie die Videoleuchte auch auf einem Stativ befestigen. Zudem ist die Videoleuchte stufenlos dimmbar und kann somit exakt auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden. Mit den im Lieferumfang enthaltenen 2 PCS Filtern können Sie auch die Lichttemperatur anpassen. Details: - 150 LEDs eingebaut
- Lichtausbeute: 12 Watt / 1350 LUX/0.5m
- Aufladbar über USB - Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- Licht dimmbar: von 7-100%
- Lichttemperatur: 6000/3200 Kelvin
- Eingebauter Akku: Polymer mit 4200mAh
- Batterie indikator mit 4 Stufen
- Einsatztemperatur: 0-40 Grad Celsius
- Farbe: Schwarz
- Dimensionen: 114 x 75 x 20 mm
- Gewicht: 176 Gramm
Lieferumfang: 1 x Videolicht 2 x PCS Filter (weiss, orange) 1 x USB Ladekabel mit Stromstecker 1 x verstellbarer Monateadapter für Blitzschuh 1 x Bedienungsanleitung Deutsch / Englisch |
| | |
| | | |
| |