Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Professionelles Kamera Blitzlicht 600EX-RT f. Canon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Professionelles Kamera Blitzlicht 600EX-RT f. Canon
Artikel-Nr.:
     296-1897DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1897
EAN/GTIN:
     4055655180832
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz

 

PATONA Professionelles Kamera Blitzlicht 600EX-RT f. Canon

Kompatibler Blitzlichtersatz für Canon 600EX-RT


Dieses Blitzlicht bietet alle nötigen Funktionen für professionelle Ergebnisse. Sämtliche Funktionen wie beim Canon 600EX-RT Blitzlicht sind bei diesem Speedlite-Blitz 600EX-RT gegeben. Das Blitzgerät ist kompatibel mit den Blitzmodi E-TTL II,E-TTL und TTL autoflash und externen Blitz Messsystemen.

Das Speedlite kann direkt auf der Kamera genutzt werden und wird somit mit dem Kameraschuh verbunden (normales Fotografieren). Es kann aber auch als Master oder Slave Blitzgerät bei wireless Shootings verwendet werden. Das 600EX-RT ist mit einer kabellosen Blitzfunktion ausgerüstet, welche sowohl als Funkübertragung als auch für optische Übertragung verwendet werden kann.

Geeignet für Canon Kameras wie:

Canon EOS 5D Mark II, 1Ds Mark (IV / III / II / I ), 1D Mark (III / II N/ II / I),
7D, 5D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 3, 1V
500D, 1000D, 450D, 400D, 350D, 300...

Ersetzt das Canon 600EX-RT Blitzgerät

Details:

  • Blitzmodi auf Kamera: E-TTL II/E-TTL/TTL automatischer Blitz
  • Leitzahl: 60 (200mm, ISO 100)
  • Zoom: 20-200mm
  • Master / Slave Option
  • Farbfilter: Können verwendet werden
  • Belichtungssteuerung: E-TTL II / E-TTL / TTL automatischer Blitz, automatische / manuelle externe Blitzmessung, manueller Blitz, Stroboskop Blitz
  • Blitzauslöser: Mit der Schärfentiefe der Kamera im Vorschaufenster ausgelöst
  • Wireless Blitz: Funkübertragung und optische Übertragung
  • Linked shooting: unterstützt
  • Neigungswinkel: 7- 90°
  • Drehwinkel: 180° links, 180° rechts
  • Aufladedauer: Normaler Blitz: ca. 0.1~ 5.5 sec. /Bei Schnellblitz ca. 0.1~ 3.3 sec. wenn Sie AA/LR6 Batterien verwenden
  • Blitzanzahl: ca. 100~700
  • Stromversorgung 4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Energiesparfunktion: Gerät schaltet sich nach ca. 90 sec. automatisch aus. In der Slave Funktion erst nach 60 min. Wenn die Funkübertragung als Master oder linked shooting aktiviert ist nach 5 min.
  • Staub und Wassertropfen abweisend
  • Eingebauter Strom und PC Terminal Anschluss
  • Unterstützt hochgeschwindigkeits Blitzsynchronisation sog. (Front-curtain und Second-curtain sync)
  • Beleuchtetes LCD Display / Knöpfe
  • Grösse: 79.7(B) x 142.9(H) x 125.4(T) mm
  • Gewicht: 430 gramm



Lieferumfang:

1 x Blitzlicht 600EX-RT
1 x Softtasche
1 x Farbfilter Halter
1 x Farbfilter Tasche
2 x Farbfilter (weiss, orange)
1 x Standfuß
1 x Bedienungsanleitung Deutsch / Englisch

 

Weitere Suchbegriffe: KAMERA, Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 180,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,63*
€ 373,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,91*
€ 369,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 206,50*
€ 245,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,89*
€ 240,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,41*
€ 237,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,26*
€ 214,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1898
ab € 170,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.