Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF280A 80A 2.700Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102736590
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF280A
EAN/GTIN:
     886111144143
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 80A LaserJet Tonerkassetten ermöglichen den Druck von Geschäftsdokumenten in Profiqualität – mit gestochen scharfem Text. Hohe Produktivität ohne Zeitverlust und verschwendete Verbrauchsmaterialien. Diese zuverlässigen Kassetten wurden speziell für HP LaserJet Drucker oder MFP-Geräte entwickelt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Pro 400 M401a, -401d, -401dn, -401dne, -401dw, LaserJet Pro MFP M425dn, -425dw
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
80A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.560 Seiten
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 400 M 401 a; LaserJet Pro 400 M 401 d; LaserJet Pro 400 M 401 dn; LaserJet Pro 400 M 401 dne; LaserJet Pro 400 M 401 dw; LaserJet Pro 400 M 401 n; LaserJet Pro 400 MFP M 425 dn; LaserJet Pro 400 MFP M 425 dw
Troy:
401 DNE Security Printer
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 23,81*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 92,25*
€ 114,35*
3 Tage
39
pro Packung
€ 4,15*
ab € 92,12*
€ 114,53*
1 Tag
16
pro Stück
€ 4,79*
ab € 93,41*
€ 114,90*
Lager 1682
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 116,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.