Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102721099 Herst.-Nr.: DR243CL EAN/GTIN: 4977766787390 |
| |
|
| | |
| Brother Trommel DR-243CL ca. 18.000 Seiten schwarz, cyan, magenta, gelb 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trommel | Verwendung für Druckertyp: | DCP-L3510, -3550, HL-L3210, -3230, -3270, MFC-L3730, -3750, -3770 | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | DR-243CL | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 18.000 Seiten | Verwendung mit Tonerfarbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Originalzubehör: | Ja | Packungsmenge: | 4 St./Pack. |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 3510 CDW; DCP -L 3517 CDW; DCP -L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother bildtrommel, bildtrommel, brother toner 4 farben, Belichtungseinheiten, Belichtungstrommeln, Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Trommeleinheiten, Trommeln |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 81,35* | € 102,41* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,53* | € 102,66* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 81,71* | € 103,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 83,06* | € 104,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 83,31* | € 104,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|