Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102720600 Herst.-Nr.: DR2400 EAN/GTIN: 4977766779470 |
| |
|
| | |
| Die Original Brother Trommeleinheit und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Die Trommel ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trommel | Verwendung für Druckertyp: | DCP-L2550DN, -2530DW, -2510D, HL-L2375DW, -2370DN, -2350DW, -2310D, MFC-L2750DW, -2730DW, -2710DW, -2710DN | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | DR-2400 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 12.000 Seiten | Verwendung mit Tonerfarbe: | schwarz | Originalzubehör: | Ja | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 2510 D; DCP -L 2530 DW; DCP -L 2537 DW; DCP -L 2550 DN; HL-L 2310 D; HL-L 2350 DW; HL-L 2357 DW; HL-L 2370 DN; HL-L 2375 DW; MFC-L 2710 DN; MFC-L 2710 DW; MFC-L 2710 DWF; MFC-L 2710 Series; MFC-L 2730 DW; MFC-L 2735 DW; MFC-L 2750 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, brother bildtrommel, bildtrommel, Belichtungseinheiten, Belichtungstrommeln, Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Trommeleinheiten, Trommeln |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 58,01* | € 71,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 58,31* | € 71,40* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 58,04* | € 71,41* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 57,81* | € 71,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,02* | € 72,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|