Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN3230 3.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102380290
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN3230
EAN/GTIN:
     4977766665964
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-3230 ca. 3.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-8070D, -8085DN, HL-5340D, -5350DN, -5350DNLT, -5350DN2LT, -5370DW, -5380DN, MFC-8370DN, -8380DN, -8880DN, -8890DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-3230
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.000 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8070 D; DCP -8080 DN; DCP -8085 DN; DCP -8800 Series; DCP -8880 DN; DCP -8890 DW; HL -5300 Series; HL -5340; HL -5340 D; HL -5340 DL; HL -5340 DN; HL -5340 DN2LT; HL -5340 DNLT; HL -5340 DW; HL -5340 Series; HL -5350; HL -5350 DN; HL -5350 DN2LT; HL -5350 DNLT; HL -5350 Series; HL -5370; HL -5370 DW; HL -5370 DWT; HL -5370 Series; HL -5370 W; HL -5380; HL -5380 D; HL -5380 DN; HL -5380 DN Praxis; HL -5380 DNLT; HL -5380 DW; HL -5380 DWLT; HL -5380 Series; MFC -8370 DN; MFC -8380 DLT; MFC -8380 DN; MFC -8880 DN; MFC -8885 DN; MFC -8890 DW
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
29
€ 4,15*
ab € 58,77*
€ 73,73*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 59,96*
€ 73,98*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 59,79*
€ 73,99*
€ 4,50*
ab € 61,29*
€ 75,44*
€ 5,95*
ab € 61,48*
€ 75,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN320BK
ab € 38,43*
Ähnlich
Brother
TN320C
ab € 57,90*
Ähnlich
Brother
TN320M
ab € 58,10*
Ähnlich
Brother
TN320Y
ab € 58,35*
Ähnlich
Brother
TN3280
ab € 95,40*
Ähnlich
Brother
TN3390
ab € 83,44*
Ähnlich
Brother
TN6300
ab € 58,74*
Ähnlich
Brother
TN8000
ab € 32,01*
Ähnlich
Brother
TN6600
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.