Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102296330 Herst.-Nr.: SU262A EAN/GTIN: 191628452897 |
| |
|
| | |
| Samsung Toner bestechen durch Qualität und Leistung. Sie erhalten ein einwandfreies und gestochen scharfes Druckbild. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | CLP 320N, -325N, CLX 3185 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLT-M4072S | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.000 Seiten | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -320; CLP -320 N; CLP -320 Series; CLP -325; CLP -325 N; CLP -325 W; CLX -3180; CLX -3185; CLX -3185 FN; CLX -3185 FW; CLX -3185 N; CLX -3185 Series; CLX -3185 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung toner magenta, samsung lasertoner, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,61* | € 43,88* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,05* | € 49,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 40,38* | € 52,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 43,19* | € 55,56* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,76* | € 57,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|