Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102280590 Herst.-Nr.: CF400A EAN/GTIN: 888793237946 |
| |
|
| | |
| Sie wollen eine Tonerkartusche, die Sie nicht im Stich lässt ? Dann liegt die Auswahl auf der Hand. Nur Original HP Technologie liefert ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und exzellente Druckqualität. Weniger Reparaturen und Störungen; maximieren Sie die Lebensdauer Ihres Druckers mit Original HP Tonerkartuschen. Hohe Druckqualität, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann. Make it matter. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Color LaserJet Pro M 252 Serie, MFP M 274 Serie, -277 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 201A | refill: | Nein | rebuilt: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.420 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Pro M 252 dw; Color LaserJet Pro M 252 n; Color LaserJet Pro M 270 Series; Color LaserJet Pro M 274 dn; Color LaserJet Pro M 274 n; Color LaserJet Pro MFP M 270 Series; Color LaserJet Pro MFP M 277 dw; Color LaserJet Pro MFP M 277 n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 62,10* | € 75,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 61,68* | € 75,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,18* | € 75,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 62,47* | € 76,34* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,15* | € 88,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|