Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Resttonerbehälter C540X75G für C54x/X54x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102244300
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540X75G
EAN/GTIN:
     734646074148
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Lexmark
Saubere Qualität. Bei uns erhalten Sie ausgezeichnete Druckqualität in Verbindung mit sauberer Technologie - garantiert ohne Händewaschen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Resttonerbehälter
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C540X
Verwendung für Druckertyp:
X 543dn, -544dn, -544dtn, -544n, -544dw, -546dtn, -548dte, -548de, CX 310dn, -310n, -410de, -410e, -410dte, -510de, -510dhe, -510dthe, C 540n, -543dn, -544dn, -544dtn, -544dw, -544n, -546dtn, CS 310dn, -310n, -410dn, -410n, -410dtn, -510de, -510dte
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 18.000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 2132; C 540 N; C 543 DN; C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; CS 310 dn; CS 310 n; CS 317 dn; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 417 dn; CS 510 de; CS 510 dte; CS 517 de; CX 310 dn; CX 310 n; CX 317 dn; CX 410 de; CX 410 dte; CX 410 e; CX 417 de; CX 510 de; CX 510 dhe; CX 510 dthe; CX 517 de; Optra C 540 N; Optra C 543 DN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 543 DN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE; XC 2100 Series; XC 2130; XC 2132
IBM:
Infoprint Color 1824; Infoprint Color 1824 DN; Infoprint Color 1824 DW; Infoprint Color 1824 N; Infoprint Color 1824 Series; Infoprint Color 1825; Infoprint Color 1825 DT; Infoprint Color 1826 MFP; Infoprint Color 1836 MFP
Infoprint Solutions Company:
Infoprint Color 1824; Infoprint Color 1826 MFP
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 4,15*
ab € 8,90*
€ 11,96*
2 Tage
365
1
€ 7,50*
ab € 9,06*
€ 12,08*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 9,12*
€ 12,17*
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 9,27*
€ 12,31*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C544X2MG
ab € 209,43*
Ähnlich
Lexmark
C544X1KG
ab € 10,16*
Ähnlich
Lexmark
C544X2KG
ab € 218,48*
Ähnlich
Lexmark
C546U2KG
ab € 35,68*
Ähnlich
Lexmark
C540X35G
ab € 40,68*
Ähnlich
Lexmark
C540X71G
ab € 194,85*
Ähnlich
Lexmark
C540X74G
ab € 269,81*
Ähnlich
Lexmark
C540A1CG
ab € 59,00*
Ähnlich
Lexmark
C540H1CG
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.