Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102222810 Herst.-Nr.: 1T02KVANL0 EAN/GTIN: 632983017456 |
| |
|
| | |
| Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit, sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher einen Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | FS-C2026MFP, -C2026MFP Plus, -C2126MFP, -C2126MFP Plus, -C2526MFP, -C2626MFP, -C5250DN, ECOSYS M6026cdn, -M6026cidn, -M6526cdn, -M6026cdn | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | TK-590Y | refill: | Nein | rebuilt: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 5.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Farbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, resttonerbehälter kyocera, resttonerbehälter, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 58,81* | € 71,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,47* | € 72,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,72* | € 72,69* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 62,84* | € 75,89* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,03* | € 150,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|