Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner 0386B002 CEXV18 8.400 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102210690
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0386B002
EAN/GTIN:
     4960999394312
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon Toner Originalzubehör C-EXV 18 BK ca. 8.400 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
IR 1018, -1018J, -1019, -1020, -1020J, -1022, -1022A, -1022F, -1022I, -1022IF, -1024A, -1024F, -1024I, -1024IF, -1025, -1025N, -1025IF
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C-EXV 18 BK
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 8.400 Seiten
Deckungsgrad:
6 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER 1018; imageRUNNER 1018 J; imageRUNNER 1019; imageRUNNER 1020; imageRUNNER 1020 J; imageRUNNER 1022; imageRUNNER 1022 a; imageRUNNER 1022 f; imageRUNNER 1022 i; imageRUNNER 1022 iF; imageRUNNER 1022 Series; imageRUNNER 1024 a; imageRUNNER 1024 AF; imageRUNNER 1024 f; imageRUNNER 1024 iF; imageRUNNER 1024 Series; IR 1018; IR 1018 J; IR 1019; IR 1020; IR 1020 J; IR 1022; IR 1022 a; IR 1022 f; IR 1022 i; IR 1022 iF; IR 1022 Series; IR 1024 a; IR 1024 f; IR 1024 i; IR 1024 iF; IR 1024 Series; IR 1025; IR 1025 iF; IR 1025 n; IR 1025 Series
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,15*
ab € 32,88*
€ 43,35*
1 Tag
239
€ 7,50*
ab € 33,36*
€ 43,43*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 33,67*
€ 43,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,91*
€ 45,44*
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 37,41*
€ 48,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
0386B002
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.