Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN2010 1.000Seiten schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102189190
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2010
EAN/GTIN:
     4977766682718
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-2010 ca. 1.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-7055, -7055W, -7057, -7057E, HL-2130, -2132, -2135W
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-2010
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.000 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7055; DCP -7055 W; DCP -7057; DCP -7057 E; HL -2130; HL -2130 R; HL -2132; HL -2132 R; HL -2135 W
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Packung
€ 2,90*
ab € 27,30*
€ 34,05*
Lager 1682
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,37*
€ 34,07*
2 Tage
100
pro Packung
€ 4,50*
ab € 27,57*
€ 34,55*
4 Tage
83
pro Packung
€ 4,15*
ab € 27,43*
€ 34,55*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 27,75*
€ 34,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,07*
€ 40,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,38*
€ 34,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN11BK
ab € 53,69*
Ähnlich
Brother
TN12BK
ab € 52,34*
Ähnlich
Brother
TN1050
ab € 29,59*
Ähnlich
Brother
TN130BK
ab € 46,83*
Ähnlich
Brother
TN2005
ab € 34,60*
Ähnlich
Brother
TN2110
ab € 37,08*
Ähnlich
Brother
TN2210
ab € 31,40*
Ähnlich
Brother
TN230BK
ab € 51,76*
Ähnlich
Brother
TN230C
ab € 50,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.