| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102107730 Herst.-Nr.: 84080 EAN/GTIN: 4003630015938 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-900M 84080 ca. 6.000 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Brother HL-L9200CDWT, -9300CDWTT, MFC-L9550CDWT | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Brother TN-900M | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84080 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 6.000 Seiten | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, soennecken toner magenta, lasertoner für brother, toner cartridge für brother magenta, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,90* | € 44,66* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,13* | € 46,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,81* | € 64,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|