Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 85045 wie Brother TN2320 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102103290
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     85045
EAN/GTIN:
     4003630007896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-2320 85045 ca. 2.600 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL-L2300D, -2340DW, -2360DN, -2365DN, -2365DW, DCP-L2500D, -2540D, -2560DW, MFC-L2700DN, -2700DW, -2720DW, -2740DW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-2320
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
85045
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.600 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Deckungsgrad:
5 %
Normnummer:
DIN 33870-1
Chip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 18,79*
€ 26,62*
Lager 1682
14
1
€ 5,95*
ab € 19,84*
€ 27,14*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 33,69*
€ 45,50*
6 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 33,64*
€ 45,84*
4 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 47,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1050
ab € 23,63*
Ähnlich
Brother
TN2320
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.