Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner W2210X 207X 3.150Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102046390
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2210X
EAN/GTIN:
     193905265176
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör 207X ca. 3.150 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Color LaserJet Pro M255dw, -255nw, Color LaserJet Pro MFP M282nw, -283fdn, -283fdw
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
207X
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.150 Seiten
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 255 dw; Color LaserJet Pro M 255 nw; Color LaserJet Pro MFP M 282 nw; Color LaserJet Pro MFP M 283 cdw; Color LaserJet Pro MFP M 283 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 283 fdw
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
424
pro Stück
€ 4,15*
ab € 78,21*
€ 96,14*
Lager 1682
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,04*
€ 96,36*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 79,09*
€ 96,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 78,87*
€ 96,64*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 79,59*
€ 96,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.